30×30mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板

30×30mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 - アズワン

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。

仕様●サイズ(mm):30×30●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05088329-1箱(50枚)68-1994-56
76,100
76,000
83,600(税込)
4日以内出荷
返品不可
05088338-1箱(150枚)68-1994-62
220,000
219,000
240,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
05088347-1箱(90枚)68-1994-60
132,000
131,000
144,100(税込)
4日以内出荷
返品不可
05088356-1箱(300枚)68-1994-64
448,000
447,000
491,700(税込)
4日以内出荷
返品不可
05088365-1箱(200枚)68-1994-63
293,000
292,000
321,200(税込)
4日以内出荷
返品不可
05088381-1箱(20枚)68-1994-53
30,500
30,400
33,440(税込)
4日以内出荷
返品不可
05088390-1箱(500枚)68-1994-65
733,000
732,000
805,200(税込)
4日以内出荷
返品不可
05088399-1箱(70枚)68-1994-58
103,000
102,000
112,200(税込)
4日以内出荷
返品不可
05088408-1箱(60枚)68-1994-57
87,900
87,800
96,580(税込)
4日以内出荷
返品不可
05088417-1箱(80枚)68-1994-59
118,000
117,000
128,700(税込)
4日以内出荷
返品不可
05088426-1箱(30枚)68-1994-54
45,700
45,600
50,160(税込)
4日以内出荷
返品不可
05088435-1箱(40枚)68-1994-55
60,900
60,800
66,880(税込)
4日以内出荷
返品不可
05088451-1箱(100枚)68-1994-61
147,000
146,000
160,600(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする