アズワン
40×40mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様
●サイズ(mm):40×40●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05088460
-
1箱(300枚)
68-1994-78
¥
491,000
¥
490,000
¥
539,000
(税込)
16日以内出荷
返品不可
05088469
-
1箱(30枚)
68-1994-68
¥
49,900
¥
49,800
¥
54,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
05088478
-
1箱(70枚)
68-1994-72
¥
113,000
¥
112,000
¥
123,200
(税込)
16日以内出荷
返品不可
05088487
-
1箱(80枚)
68-1994-73
¥
129,000
¥
128,000
¥
140,800
(税込)
16日以内出荷
返品不可
05088496
-
1箱(50枚)
68-1994-70
¥
83,200
¥
83,100
¥
91,410
(税込)
16日以内出荷
返品不可
05088505
-
1箱(200枚)
68-1994-77
¥
322,000
¥
321,000
¥
353,100
(税込)
16日以内出荷
返品不可
05088521
-
1箱(150枚)
68-1994-76
¥
241,000
¥
240,000
¥
264,000
(税込)
16日以内出荷
返品不可
05088530
-
1箱(100枚)
68-1994-75
¥
161,000
¥
160,000
¥
176,000
(税込)
16日以内出荷
返品不可
05088539
-
1箱(90枚)
68-1994-74
¥
145,000
¥
144,000
¥
158,400
(税込)
16日以内出荷
返品不可
05088548
-
1箱(20枚)
68-1994-67
¥
33,300
¥
33,200
¥
36,520
(税込)
16日以内出荷
返品不可
05088557
-
1箱(40枚)
68-1994-69
¥
66,600
¥
66,500
¥
73,150
(税込)
16日以内出荷
返品不可
05088566
-
1箱(500枚)
68-1994-79
¥
804,000
¥
803,000
¥
883,300
(税込)
16日以内出荷
返品不可
05088575
-
1箱(60枚)
68-1994-71
¥
96,400
¥
96,300
¥
105,930
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください