アズワン
4インチ シングルウェハケース クリーンパック:無 搬送用 枚葉ケース
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様
●4インチシングルウェハケース(1枚入)●ケースサイズ:112mm●ケース厚み:15mm●ケース重量:41g●ケース材質:PP(ポリプロピレン)●ケースセット内容:本体・カバー・スプリング×各1枚●▼シリコンウェハ、SICウェハ等の基板を入れる用途でご利用下さいませ。●▼クリーンパック:無(本商品はクリーンパックはしておりません。)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05090045
-
1箱(5個)
68-2002-51
¥
6,700
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
当日出荷
05090061
-
1箱(50個)
68-2002-54
¥
44,200
¥
44,100
¥
48,510
(税込)
当日出荷
05090070
-
1箱(10個)
68-2002-52
¥
11,000
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
当日出荷
05090079
-
1箱(1個)
68-2002-50
¥
2,000
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
05090088
-
1箱(30個)
68-2002-53
¥
28,300
¥
28,200
¥
31,020
(税込)
当日出荷
05090097
-
1箱(100個)
68-2002-55
¥
83,400
¥
83,300
¥
91,630
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください