4インチ シングルウェハケース クリーンパック:有 搬送用 枚葉ケース

4インチ シングルウェハケース クリーンパック:有 搬送用 枚葉ケース - アズワン4インチ シングルウェハケース クリーンパック:有 搬送用 枚葉ケース - アズワン

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。

仕様●4インチシングルウェハケース(1枚入)●ケースサイズ:112mm●ケース厚み:15mm●ケース重量:41g●ケース材質:PP(ポリプロピレン)●ケースセット内容:本体・カバー・スプリング×各1枚●▼シリコンウェハ、SICウェハ等の基板を入れる用途でご利用下さいませ。●▼クリーンパック:有(本商品はクリーンパックはしております。)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05090106-1箱(10個)68-2002-58
16,700
16,600
18,260(税込)
当日出荷
05090115-1箱(30個)68-2002-59
45,800
45,700
50,270(税込)
4日以内出荷
返品不可
05090131-1箱(5個)68-2002-57
9,310
9,300
10,230(税込)
当日出荷
05090140-1箱(1個)68-2002-56
3,080
3,070
3,377(税込)
4日以内出荷
返品不可
05090149-1箱(50個)68-2002-60
72,800
72,700
79,970(税込)
6日以内出荷
返品不可
05090158-1箱(100個)68-2008-36
139,000
138,000
151,800(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする