50×50mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板

50×50mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 - アズワン

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。

仕様●サイズ(mm):50×50●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05088591-1箱(200枚)68-1994-91
350,000
349,000
383,900(税込)
16日以内出荷
返品不可
05088600-1箱(500枚)68-1994-93
875,000
874,000
961,400(税込)
16日以内出荷
返品不可
05088609-1箱(30枚)68-1994-82
54,200
54,100
59,510(税込)
16日以内出荷
返品不可
05088618-1箱(60枚)68-1994-85
105,000
104,000
114,400(税込)
16日以内出荷
返品不可
05088627-1箱(90枚)68-1994-88
158,000
157,000
172,700(税込)
16日以内出荷
返品不可
05088636-1箱(70枚)68-1994-86
123,000
122,000
134,200(税込)
16日以内出荷
返品不可
05088645-1箱(100枚)68-1994-89
175,000
174,000
191,400(税込)
16日以内出荷
返品不可
05088661-1箱(150枚)68-1994-90
263,000
262,000
288,200(税込)
16日以内出荷
返品不可
05088670-1箱(80枚)68-1994-87
140,000
139,000
152,900(税込)
16日以内出荷
返品不可
05088679-1箱(20枚)68-1994-81
36,200
36,100
39,710(税込)
16日以内出荷
返品不可
05088688-1箱(300枚)68-1994-92
534,000
533,000
586,300(税込)
16日以内出荷
返品不可
05088697-1箱(50枚)68-1994-84
90,300
90,200
99,220(税込)
16日以内出荷
返品不可
05088706-1箱(40枚)68-1994-83
72,300
72,200
79,420(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする