クリスタルベース
単結晶基板
汎用的な成膜用基板として使用されています。
仕様
●サイズ:Φ2inch×0.43mm●方位:C(0001)●研磨:片面鏡面●方位精度:(0001)±0.5°●面内方位:[11-20] オリフラ付
アズワン品番
68-0982-55
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05288380
SAP-C-S-○2in-5
¥
55,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください