まつや
まつやの白がゆ
袋を開けて、直接、お湯または水を入れてかき混ぜるだけで召し上がれます。お湯(水)の量で、食べやすい柔らかさに調整可能です。
仕様
●内容量:44g(1食分)●常温7年保存●スプーン、食塩2g(小袋入)付き●原材料:うるち米(国産)、食塩(別添小袋入)●アレルゲンフリー●調理時間:お湯で10分、水で50分●できあがり量:約340g●使用するお湯(水)の量:330mL●1ケース重量:約2.5kg●自治体(福祉避難所)、病院、介護施設など、災害時要配慮者を対象とした備蓄に。●JANコード(1ケース):4510549005252
アズワン品番
68-2000-33
内容量
1セット(8ケース×50袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05089221
-
¥
104,000
¥
98,980
¥
106,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください