曜日別特売

DС/ACインバーター CSAS-Aシリーズ

DС/ACインバーター CSAS-Aシリーズ - New-Era(ニューエラー)

短形波では出来ない電化製品の使用が可能です。低電圧入力保護回路、過電圧入力保護回路、逆接続保護回路、加熱保護回路などセキュリティ機能を搭載しています。安心してご使用頂ける製品です。屋外でのAC100V電源用。アウトドアー用に。マリーンレジャー用に。船舶用に。

仕様●入力電圧(V):DC12V(10.5~16V)●幅(mm):118.4●奥行(mm):230.4●高さ(mm):70.5●連続出力(W):350●出力電圧(V):100●出力周波数:50/60Hz切替式●DC12V-AC100Vインバータ 出力波形:正弦波 連続出力:350W●材質/仕上:本体:アルミ製●コード番号:214-9728アズワン品番68-1189-83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04890326CSAS-A350
58,000
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする