福井クラフト
3.5寸 丸すかし鉢
仕様
●サイズ(W):114mm●サイズ(H):39mm●重量:70g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05244131
54300480
68-4683-84
¥1,150
¥
999
¥1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244140
54300470
68-4683-85
¥1,150
¥
999
¥1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244149
24024320
68-4683-86
¥1,750
¥
1,698
¥1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244115
54300540
68-4683-83
¥1,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください