福井クラフト
7寸 小次郎竹そば小親 PC棒付
仕様
●サイズ(W):210mm●サイズ(D):110mm●サイズ(H):50mm●重量:310g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05237761
45151801
68-4671-23
¥4,450
¥
3,998
¥4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05237770
45151799
68-4671-22
¥3,900
¥
3,598
¥3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05237779
45151800
68-4671-24
¥4,500
¥
4,198
¥4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください