福井クラフト
8.5長手弁当 蓋親
仕様
●サイズ(W):255mm●サイズ(D):172mm●サイズ(H):55mm●重量:500g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4692-08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05248796
23213320
¥4,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください