福井クラフト
9.5寸 三ツ仕切珍味 親
仕様
●サイズ(W):282mm●サイズ(D):105mm●サイズ(H):55mm●重量:270g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05242810
55000150
68-4681-89
¥2,250
¥
1,998
¥2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05242819
55001840
68-4681-91
¥2,900
¥
2,698
¥2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください