福井クラフト
9.5寸 三ツ仕切珍味 箱
仕様
●サイズ(W):282mm●サイズ(D):105mm●サイズ(H):33mm●重量:194g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05242785
55001820
68-4681-88
¥1,800
¥
1,698
¥1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05242801
55001830
68-4681-90
¥1,950
¥
1,798
¥1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください