福井クラフト
A150寿司皿 友禅風
仕様
●サイズ(W):150mm●サイズ(H):21mm●重量:82g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05255875
74012010
68-4702-92
¥1,500
取扱い終了
返品不可
05255891
74012020
68-4702-93
¥1,500
取扱い終了
返品不可
05255900
74012030
68-4702-94
¥1,500
取扱い終了
返品不可
05255909
74012040
68-4702-95
¥1,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください