福井クラフト
TA藪井桁セイロ 本体
仕様
●サイズ(W):180mm●サイズ(D):180mm●サイズ(H):49mm●重量:234g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05238165
45130260
68-4672-22
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05238181
45130250
68-4672-23
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください