福井クラフト
ひょうたん小付
仕様
●サイズ(W):85mm●サイズ(D):85mm●サイズ(H):30mm●重量:100g●材質:熱硬化性樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05241611
23213810
68-4679-92
¥2,000
¥
1,998
¥2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05241620
23213820
68-4679-93
¥2,000
¥
1,898
¥2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05241595
23213800
68-4679-91
¥1,750
¥
1,598
¥1,758
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください