福井クラフト
貴舟ミニセイロ
仕様
●サイズ(W):144mm●サイズ(D):130mm●サイズ(H):52mm●重量:178g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4671-97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05238059
40431120
¥1,600
¥
1,498
¥1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください