福井クラフト
隅丸深鉢
仕様
●サイズ(W):114mm●サイズ(D):114mm●サイズ(H):36mm●重量:100g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05244901
22911250
68-4684-73
¥2,100
¥
1,998
¥2,198
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05244910
22911260
68-4684-74
¥1,450
取扱い終了
返品不可
05244919
24024480
68-4684-76
¥1,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください