福井クラフト
四方角皿
仕様
●サイズ(W):113mm●サイズ(D):113mm●サイズ(H):25mm●重量:84g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05244158
22911100
68-4683-90
¥1,750
¥
1,698
¥1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244167
22911120
68-4683-92
¥2,000
¥
1,898
¥2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244176
22911130
68-4683-93
¥2,250
¥
1,998
¥2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください