曜日別特売

尺0 長手旬彩盛箱

尺0 長手旬彩盛箱 - 福井クラフト尺0 長手旬彩盛箱 - 福井クラフト尺0 長手旬彩盛箱 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):300mm●サイズ(D):222mm●サイズ(H):70mm●重量:592g●材質:ABS樹脂内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052470195510098068-4688-96
5,200
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
052470285510099068-4688-97
5,600
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
052470375510100068-4688-98
6,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする