福井クラフト
尺2.5寸 千筋箱膳用仕切
仕様
●サイズ(W):365mm●サイズ(D):250mm●サイズ(H):45mm●重量:429g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05246477
24080013
68-4687-99
¥3,200
¥
2,998
¥3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05246486
23215073
68-4688-02
¥4,000
¥
3,698
¥4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください