福井クラフト
尺3 角千筋松花堂
仕様
●サイズ(W):376mm●サイズ(D):376mm●サイズ(H):58mm●重量:1586g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4688-49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05246757
24023890
¥11,400
¥
9,998
¥10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください