福井クラフト
尺3 松花堂 仕切 内朱天黒
仕様
●サイズ(W):363mm●サイズ(D):236mm●サイズ(H):40mm●重量:210g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4683-18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05243686
70001520
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください