福井クラフト
尺3寸 長角京格子松花堂 蓋
仕様
●サイズ(W):376mm●サイズ(D):255mm●サイズ(H):11mm●重量:430g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05243029
41321670
68-4682-23
¥3,050
¥
2,898
¥3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243038
41321680
68-4682-25
¥4,400
¥
3,998
¥4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243047
41321690
68-4682-27
¥3,700
¥
3,398
¥3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243056
41321720
68-4682-29
¥4,100
¥
3,798
¥4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243065
41321710
68-4682-31
¥4,850
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください