曜日別特売

尺3寸 長角京格子松花堂 親

尺3寸 長角京格子松花堂 親 - 福井クラフト尺3寸 長角京格子松花堂 親 - 福井クラフト尺3寸 長角京格子松花堂 親 - 福井クラフト尺3寸 長角京格子松花堂 親 - 福井クラフト尺3寸 長角京格子松花堂 親 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):367mm●サイズ(D):247mm●サイズ(H):55mm●重量:520g●材質:ABS樹脂内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052430814132173068-4682-22
3,800
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
052430904132174068-4682-24
3,800
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
052430994132175068-4682-26
5,200
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
052431084132176068-4682-28
5,250
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
052431174132178068-4682-30
5,200
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
052431264132177068-4682-32
5,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする