福井クラフト
12角マット
仕様
●サイズ(W):380mm●サイズ(D):380mm●重量:95g●材質:ポリ塩化ビニール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05194598
50312320
68-4606-28
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05194607
50312330
68-4606-29
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください