5寸 小判おしぼり受け

5寸 小判おしぼり受け - 福井クラフト5寸 小判おしぼり受け - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):153mm●サイズ(D):90mm●サイズ(H):15mm●重量:36g●材質:ABS樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052740578060305568-4733-28
1,750
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
052740668060305068-4733-29
1,250
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする