福井クラフト
まゆ型おしぼり受け 小
仕様
●サイズ(W):180mm●サイズ(D):60mm●サイズ(H):15mm●重量:72g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05274127
81016020
68-4733-44
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05274136
81016030
68-4733-45
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください