曜日別特売

茶櫃・茶こし・茶こぼし・茶筒 ケヤキ木目

茶櫃・茶こし・茶こぼし・茶筒 ケヤキ木目 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):84mm●サイズ(H):66mm●重量:73g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4734-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0527475781283360
2,000
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする