福井クラフト
富士おしぼり受け シルバー/裏黒塗 75001230シリーズ
仕様
●サイズ(W):170mm●サイズ(D):57mm●サイズ(H):19mm●重量:46g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4733-39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05274118
75001230
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください