福井クラフト
布袋おしぼり受け 全面塗
仕様
●サイズ(W):185mm●サイズ(D):87mm●サイズ(H):18mm●重量:60g●材質:メラミン複合樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05274188
81016160
68-4733-62
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05274197
81016180
68-4733-65
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください