福井クラフト
木製カスター&箸箱
仕様
●サイズ(W):270mm●サイズ(D):120mm●サイズ(H):80mm●材質:木製品
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05272718
60003480
68-4730-86
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05272727
60003490
68-4730-87
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください