福井クラフト
木製荒彫おしぼり受け
仕様
●サイズ(W):170mm●サイズ(D):57mm●サイズ(H):12mm●材質:木製品
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05274206
85914970
68-4733-75
¥
4,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
62日以内出荷
返品不可
05274215
85914960
68-4733-76
¥
4,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください