福井クラフト
木製荒彫小判楊枝入れ
仕様
●サイズ(W):105mm●サイズ(D):60mm●サイズ(H):25mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4731-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05273138
85914950
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください