曜日別特売

万能型ブロック用クランプ パッド式 EA984FBシリーズ

万能型ブロック用クランプ パッド式 EA984FBシリーズ - エスコ万能型ブロック用クランプ パッド式 EA984FBシリーズ - エスコ

各種コンクリート二次製品が吊れる万能タイプ、特に歩車道境界ブロック・小型L壁に適しています。爪位置を変えることにより、広いクランプ範囲に対応します。ワークの重心位置に合わせることにより、ワークのバランスを保持します。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。(無傷型としても使用可。)、手動で開放ロックがかかり、吊具の取外しがスムーズです。※吊り上げシャックル位置で容量(kg)は変わります。※落ブタ式U字溝は吊れません。

仕様●メーカー:スーパーツール●型番:AMC250N●使用荷重:140~250kg●クランプ範囲:10~240mm●全長:460mm●重量:5.5kg●材質:高抗張力鋼・特殊ゴム●仕上げ:紫色焼付塗装アズワン品番68-1882-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05063278EA984FB-21
オープン
37,000
40,700(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする