溶接マルチクランプ EA526CCシリーズ

溶接マルチクランプ EA526CCシリーズ エスコ 溶接マルチクランプ EA526CCシリーズ エスコ 溶接マルチクランプ EA526CCシリーズ エスコ

配管の簡易固定・芯出し各種固定に便利。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。ねじ部は、スパッタの着きにくい銅メッキ仕上げ。片側のアダプタは基準側となっており、傾きを抑え固定しやすい構造です。2種類のアダプタを付け替えることにより、あらゆるクランプ作業が可能です。V型アダプタは配管等の丸材の芯出しに、丸型アダプタは角パイプや平板の固定に適しています。おねじには銅メッキを施し、溶接スパッタの付着を防止します。おねじ頭部は六角形状で、早回し用のハンドル付きです。

仕様●メーカー:スーパーツール●型番:WMC4●クランプ能力:V型アダプタ/Φ42.7~114.3mm丸型アダプタ/0~115mm●サイズ:241×100×130(H)mm●材質:特殊合金鋼●重量:2.15kg●付属品:V型基準アダプタ・丸型基準アダプタ(各1組) アズワン品番68-1820-53 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05052480 EA526CC-2
オープン
17,000
18,700 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする