DICプラスチック
透明バイザーヘルメット AP11EVO-C KP AP11EVO-C-HA6-KPシリーズ
角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
仕様
●帽体色:ホワイト●頭囲(cm):54-62●衝撃吸収ライナー:あり●通気孔:なし●バイザー:オレンジ●頭周り(cm):54-62●衝撃吸収ライナー付●電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。●材質/仕上:帽体:PC樹脂、バイザー:PC樹脂●コード番号:120-0502
アズワン品番
68-1410-63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04997128
AP11EVO-C-HA6-KP-W/O
¥
5,980
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください