DICプラスチック
透明バイザーヘルメット シールド面付 AP11EVO-CS KP AP11EVO-CS-HA6-KPシリーズ
角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。大型シールド面を内蔵しています。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
仕様
●帽体色:ホワイト●バイザー色:オレンジ●シールド色:クリア●頭囲(cm):54~62●衝撃吸収ライナー:有●タイプ:なし●通気孔:あり●衝撃吸収ライナー付●電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。●材質/仕上:帽体:PC樹脂、バイザー:PC樹脂、シールド面:PC樹脂●コード番号:120-0446
アズワン品番
68-1410-85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04997155
AP11EVO-CS-HA6-KP-W/O
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください