エスコ
高密閉型ポリ容器 EA508ALシリーズ
食品衛生法適合商品、中ブタ付、フタはねじ式
仕様
●材質:本体/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン●容量(mL):325●胴径(mm):83●高さ(mm):90
アズワン品番
68-1817-76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05051710
EA508AL-1
オープン
¥
335
¥
369
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください