光データ伝送装置 DMF-06シリーズ

光データ伝送装置 DMF-06シリーズ - 北陽電機

伝送距離6m、伝送速度7msの高速伝送タイプ。10BIT、パラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信で天井搬送設備などの移動体との無線通信が可能です。独自の変調方式で周囲のセンサとの干渉に強い。【高速伝送で搬送効率向上】、伝送時間:最大7ms、伝送開始遅延時間:最大11ms、DMSシリーズに比べ約80%短縮。物流搬送効率向上に貢献します。【伝送距離6mで天井搬送装置も余裕】、伝送距離:6m、高さのある天井搬送装置にも余裕があります。【センサ等の干渉に強い】、変調方式をFSK変調を採用、レーザスキャナや光電センサなどと変調方式が違うため周囲のセンサと干渉しにくくなっています。【入出力10点で情報量も向上】、入出力10点の伝送容量で情報量が向上、伝送手順をより細かく指示できます。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05050005DMF-06HBB68-1781-55
45,900
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
05050021DMF-06HBA68-1781-56
45,900
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする