光データ伝送装置 DWF-20シリーズ

光データ伝送装置 DWF-20シリーズ - 北陽電機

長距離タイプの光データ伝送装置。光で最大200mのEthernet通信可能なタイプが登場!光で空間伝送するので、電波と違って干渉や法的規制なし!100Mbpsの高速通信で、移動体との通信に最適!イーサネット(Ethernet)100Mbpsの光リピータ。EtherCATなどの産業用フィールドネットワークの幹線を伝送。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。その他LANケーブルの置換えとしてネットワークカメラなどの画像伝送も可能です。

仕様●伝送方式:全二重双方向伝送●伝送速度:100Mbps●レーザ安全:クラス1●インターフェース:Ethernet●通信規格:IEEEE802.3u 100BASE-TX Auto Negotiation機能対応●変調方式:直接変調●伝送距離:200m内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05050030DWF-20LEA68-1781-57
273,000
269,800
296,780(税込)
83日以内出荷
返品不可
05050039DWF-20LEB68-1781-58
273,000
269,800
296,780(税込)
83日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする