HEX両口めがねレンチ EA616DGシリーズ

HEX両口めがねレンチ EA616DGシリーズ - エスコHEX両口めがねレンチ EA616DGシリーズ - エスコHEX両口めがねレンチ EA616DGシリーズ - エスコHEX両口めがねレンチ EA616DGシリーズ - エスコHEX両口めがねレンチ EA616DGシリーズ - エスコHEX両口めがねレンチ EA616DGシリーズ - エスコHEX両口めがねレンチ EA616DGシリーズ - エスコHEX両口めがねレンチ EA616DGシリーズ - エスコ

6ポイント、45°×10°タイプ、六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等の作業(30°の振り角度で回転)が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。

4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05054300EA616DG-81本68-1830-12
オープン
1,640
1,804(税込)
翌日出荷
返品不可
05054309EA616DG-101本68-1830-13
オープン
1,700
1,870(税込)
翌日出荷
返品不可
05054318EA616DG-121本68-1830-14
オープン
1,780
1,958(税込)
翌日出荷
返品不可
05054327EA616DG-11セット68-1830-11
オープン
6,830
7,513(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする