物干し竿 EA951FBシリーズ

物干し竿 EA951FBシリーズ - エスコ物干し竿 EA951FBシリーズ - エスコ物干し竿 EA951FBシリーズ - エスコ物干し竿 EA951FBシリーズ - エスコ

継ぎタイプ。清潔で耐久性に優れたステンスクラッドパイプを使用。伸縮式なので、スペースに合わせて長さ調節自由自在。

仕様●サイズ(mm):2,750×4,000●重量:1.2kg●耐荷重:10kg●材質:ステンレス巻パイプ、樹脂●パイプ径:内筒/Φ25mm外筒/Φ30mm●1本サイズ:1400mmアズワン品番68-1873-25内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05061695EA951FB-54A
オープン
4,150
4,565(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする