キュキュラ #929シリーズ

キュキュラ #929シリーズ - FUKUTOKU(福徳産業)キュキュラ #929シリーズ - FUKUTOKU(福徳産業)

軍手っぽくなく、でも機能性はあって、しかも作業が楽しくなるような「世界一カワイイ手袋を作りたい!」という想いからキュキュラは生まれました。老舗手袋メーカーがこれまでのノウハウを活かし、素手に近い手袋に仕上げました。国内自社工場で生産している日本製。15ゲージという細かい編み目を実現する専用機械で編んでいるので、ガーデニングの土も編み目から入りにくい構造になっています。フィット感のヒミツは、小指の指又を下げて編む「三本胴編み製法」。小指又を下げて編むことで、人間の手により近い形の手袋に仕上がりました。つまむ、書く、めくる、の動作で手袋を外さなくても素手感覚です。すべり止めのブロック形状に隙間を設けたことで通気性に優れ臭くなり難いです。

仕様●サイズ:フリー(全長/約19cm、中指長さ/約6.5cm)●材質:本体/ナイロン約94%・ポリウレタン約6%、すべり止め/塩化ビニール●色:ピンク内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05086229#92968-1990-51
330
319
351(税込)
12日以内出荷
返品不可
05086238#92968-1990-52
330
319
351(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする