曜日別特売

ツールキャビネット EA956Aシリーズ

ツールキャビネット EA956Aシリーズ - エスコツールキャビネット EA956Aシリーズ - エスコツールキャビネット EA956Aシリーズ - エスコ

デスク上での使用を想定したナロータイプのチェストです。引出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用。引出しを全段閉めてフタを閉じると、全引出しのロックができる全段ロックシステムを採用。南京錠取付可能(ツル径Φ5mmまで)。書斎やワークデスクの上に置けるジャストサイズなケースです。

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:SKX0102●サイズ(W×D×H)mm:435×240×230●トップ部:420×225×55mm●引き出し内寸:380×215×45mm×2個●重量(kg):7.5●耐荷重:トップ部/8.5kg引出し/5kg●色:赤●付属品:トップマット×1引出しマット×2●注意:引出しを2段以上同時に引き出さないでください。転倒の恐れがあります。分解、改造を行わないでください。アズワン品番68-1875-04内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05061939EA956A-96
オープン
24,600
27,060(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする