エスコ
ワイドモーターレンチ EA530ZSシリーズ
モンキーレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲です。めっきしたナットや銅・真鍮・鉋金など軟質のナット類の締付けに適しています。薄型軽量型。
仕様
●メーカー:スーパーツール●型番:MFW280●最大開口(mm):80●全長(mm):284●口の奥行き(mm):48●口の厚み(mm):8.5●重量(g):450●材質:特殊合金鋼●仕上げ:ニッケルクロムめっき・赤色焼付塗装
アズワン品番
68-1821-10
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05052735
EA530ZS-3
オープン
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください