エスコ
点火用ライター EA300BCシリーズ
片手でワンタッチ、しかも確実に点火!。ガス溶接溶断用点ライター。使用が簡単で携帯に便利です。
仕様
●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-61●全長:164mm●重量:110g●材質:鉄●付属品:ライター用替え石×5個●サイズ(W×D×H)mm:164×53×10
アズワン品番
68-1810-44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05050949
EA300BC-0
オープン
¥
1,260
¥
1,386
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください