60mm幅用 EA720MEシリーズ

60mm幅用 EA720MEシリーズ - エスコ60mm幅用 EA720MEシリーズ - エスコ60mm幅用 EA720MEシリーズ - エスコ60mm幅用 EA720MEシリーズ - エスコ60mm幅用 EA720MEシリーズ - エスコ60mm幅用 EA720MEシリーズ - エスコ

路盤管理の水糸張りが簡単。サイドの溝で水糸をしっかり固定。本体を基準位置にスライド固定が可能で、ゴム水糸を引っかけるだけ。溝があるのでブレにくい。引っかけるだけの簡単&スピード固定。※ゴム水糸、ニューアルロッド、標尺立ては別売りです。※Φ3mmのゴム水糸専用設計のため、細いまたは太い水糸を使用した場合、うまく固定できない場合があります。

仕様●メーカー:マイゾックス(myzox)●型番:MIZ-ST●サイズ:73(W)×25(D)×43(H)mm●重量:約30g●入数:2個●対応水糸:ゴム水糸Φ3mm●対応ロッド:60(W)mm、6(D)mmアズワン品番68-1838-73内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05055806EA720ME-111
オープン
3,700
4,070(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする