曜日別特売

磁器タイル用ドリル EA811ABシリーズ

磁器タイル用ドリル EA811ABシリーズ - エスコ磁器タイル用ドリル EA811ABシリーズ - エスコ

回転専用、硬質磁器タイル用、水使用で切削性・耐久性はさらに向上、磁気タイル・瓦・大理石などへの穴あけ作業に。特殊形状の超硬チップが磁気タイル等の穴あけをスムーズにしました。刃先径の応じた研磨角度が、効率の良い穴あけ作業を実現します。切れ味、耐久性に優れた超硬切削刃

仕様●メーカー:ミヤナガ●型番:Z048●刃先外径:4.8mm●全長:85mm●有効長:50mm●材質:HSS(ハイス)アズワン品番68-1852-34内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05058667EA811AB-4.8
オープン
865
952(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする