Φ1.8mmx130mm フレキシブルアダプター EA940DPシリーズ

Φ1.8mmx130mm フレキシブルアダプター EA940DPシリーズ - エスコΦ1.8mmx130mm フレキシブルアダプター EA940DPシリーズ - エスコΦ1.8mmx130mm フレキシブルアダプター EA940DPシリーズ - エスコΦ1.8mmx130mm フレキシブルアダプター EA940DPシリーズ - エスコ

絶縁タイプ、フレキシブルな銅線アダプタ。ネジ止め式の端子台に対応。絶縁タイプ、Φ4mmのソケット。絶縁スリーブ付きΦ4mmのMULTILAMプラグに対応。※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。

仕様●ピン先径:Φ1.8mm●全長:130mm●色:黒●プラグ径:Φ4mm●定格電圧:1,000V(CATⅡ)●定格電流:32A●材質:真鍮アズワン品番68-1866-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05060846EA940DP-721
オープン
570
627(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする